Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Cordial CMK 222 RED 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22mm² Rot Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121370
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CMK 222 RED 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Cordial CMK 222 RED 100 Mikrofonkabel 2 x 0.22mm² Rot Meterware

Robuster Außenmantel

Ein Klassiker in Sachen Aufbau: Dieses Kabel ist durch seinen robusten Mantel für den Dauereinsatz auf Bühnen ebenso wie für den tontechnisch anspruchsvollen Studiobetrieb prädestiniert.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 2 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Paarschirm
Außen-Ø: 6.40 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: CMK 222 RED 100
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm
Typ: CMK 222
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: CMK222RED100
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 85 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 2x0,75 100 m, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, CMK 222 RED 100, CMK 222, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,06*
2 Tage
110
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,07*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,96*
€ 19,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 4,98667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.