Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Vogt Verbindungstechnik 5002.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121402
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     5002.99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
5002.99
Kabelbride
Kabelschellen
25er Pack Vogt Verbindungstechnik 5002.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt

Inhalt 1 St.

Anschluss: Schrauben
Kontaktmaterial: Stahlblech
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Klemmmbügel
Maßangaben: ØD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 5 x 7.5 x 14.7 x 4 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm
Herst.-Teilenr.: 5002.99
Anzahl Laschen: 1
Kategorie: Klemmmbügel
Kontaktoberfläche: Verzinkt
Typ: 5002.99
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 5002.99
EAN: - - - - - - - - -
Einlaschig

Weitere Suchbegriffe: Kabelabfang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,258*
2 Tage
2946
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,276*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.