Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Vogt Verbindungstechnik 5003.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121405
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     5003.99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
5003.99
Kabelbride
Kabelschellen
25er Pack Vogt Verbindungstechnik 5003.99 Klemmmbügel Kontaktoberfläche Verzinkt

Inhalt 1 St.

Anschluss: Schrauben
Kontaktmaterial: Stahlblech
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Maßangaben: ØD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 6 x 7.2 x 15 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.4 x 0.8 mm
Produkt-Art: Klemmmbügel
Herst.-Teilenr.: 5003.99
Typ: 5003.99
Anzahl Laschen: 1
Kategorie: Klemmmbügel
Kontaktoberfläche: Verzinkt
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 5003.99
EAN: - - - - - - - - -
Einlaschig

Weitere Suchbegriffe: Kabelabfang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,277*
2 Tage
639
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,294*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.