Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409072 0409072 SMA-Adapter SMA-Stecker - SMA-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121456
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409072
EAN/GTIN:
     4011376704238
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
BKL Electronic 0409072 0409072 SMA-Adapter SMA-Stecker - SMA-Stecker 1St.

SMA-Stecker - SMA-Stecker

SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.

Anschluss B: SMA-Stecker
Produkt-Art: SMA-Adapter
Kategorie: SMA-Adapter
Typ: 0409072
Herst.-Teilenr.: 0409072
Anschluss A: SMA-Stecker
Isolationsmaterial: PTFE
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Bauform: Adapter, gerade
Impedanz: 50 ?
Hersteller-Nr.: 0409072
EAN: 4011376704238
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: 4011376704238, BKL Electronic, 0409072, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 7,27*
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 7,28*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,58*
Lager 1039
63
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 12,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.