Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409069 0409069 SMA-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121479
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409069
EAN/GTIN:
     4011376704207
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
BKL Electronic 0409069 0409069 SMA-Steckverbinder Buchse, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.

Kabelgruppe: RG 174 U
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Impedanz: 50 ?
Herst.-Teilenr.: 0409069
Isolations-Widerstand: 5000 M?
Kabel-Ø: 2.90 mm
Typ: 0409069
Produkt-Art: SMA-Steckverbinder
Frequenz (max.): 12.4 GHz
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, gerade
Anschluss: Löten
Kategorie: SMA-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 0409069
EAN: 4011376704207
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: 4011376704207, BKL Electronic, 0409069, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 7,01*
1 Tag
197
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,03*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,98*
€ 10,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0409055
ab € 3,79*
Sonstiges
BKL Electronic
0409057
ab € 2,50*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,63*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
Sonstiges
TRU Components
1582511
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.