Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121482
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     D27875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 2,6
bananenstecker
25er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Grün

2,6 mm

Stift mit Querloch.

Stift-Ø: 2.6 mm
Farbe: grün
Inhalt: 1 St.
Isolationsmaterial: PVC
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Miniatur-Bananenstecker
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Schrauben
Herstellerfarbe: Grün
Isolierungsart: Teilisoliert
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 2.6 mm
Produkt-Art: Miniatur-Bananenstecker
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker grün, Kahlert Licht, Krippenbau, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.