Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121491
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     D27897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 2,6
bananenstecker
10er Pack Kahlert Licht Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2.6mm Weiß

2,6 mm

Stift mit Querloch.

Anschluss: Schrauben
Kategorie: Miniatur-Bananenstecker
Farbe: weiß
Isolierungsart: Teilisoliert
Isolationsmaterial: PVC
Kontaktmaterial: Vernickelt
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Stift-Ø: 2.6 mm
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 2.6 mm
Produkt-Art: Miniatur-Bananenstecker
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker weiß, Kahlert Licht, Krippenbau, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.