Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3715P Parallelverbinder 0.50mm² 1mm² Vollisoliert Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121516
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3715P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Vogt Verbindungstechnik 3715P Parallelverbinder 0.50mm² 1mm² Vollisoliert Rot

Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
min. Querschnitt: 0.50 mm²
AWG max.: 22
AWG min.: 26
Typ: 3715P
max. Querschnitt: 1 mm²
Herst.-Teilenr.: 3715P
Inhalt: 1 St.
Material (Details): E-Cu sn
Produkt-Art: Parallelverbinder
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 17 mm
Maßangaben: Ø D1 x Ø D2 x L x L1 x S 1,6 x 3.2 x 17 x 7 x 0,8 mm
Anschluss: -
Querschnitt-Bereich: 0.50 - 1 mm²
Temperaturbereich: -10 - +75 °C
Wandstärke (Details): 0.8 mm
Außen-Ø: 3.2 mm
Innen-Ø: 1.6 mm
Temperaturbereich: -10 - +75 °C
Kategorie: Parallelverbinder
Isolationsmaterial: PA
Isolierungsart: Vollisoliert
Hersteller-Nr.: 3715P
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3715P, Quetschverbinder, Crimpverbinder, geschlossene Crimphülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,269*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.