Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0409075 0409075 SMA-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121587
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409075
EAN/GTIN:
     4011376706904
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMA Steckverbinder
crimpstecker
BKL Electronic 0409075 0409075 SMA-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.

Kabelgruppe: RG 58 C/U
Inhalt: 1 St.
Kategorie: SMA-Steckverbinder
Impedanz: 50 ?
Kabel-Ø: 5 mm
Produkt-Art: SMA-Steckverbinder
Frequenz (max.): 12.4 GHz
Typ: 0409075
Isolations-Widerstand: 5000 M?
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Crimpen
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Herst.-Teilenr.: 0409075
Hersteller-Nr.: 0409075
EAN: 4011376706904
Querschnitt max. 0,75 mm²
Nach DIN EN 1750 301 803-C

Weitere Suchbegriffe: 4011376706904, BKL Electronic, 0409075, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,39*
1
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,88*
2 Tage
171
1
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 5,04*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,96*
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.