Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knorr Tec 10040010 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Zugfeder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knorr
Knorr
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121814
Hersteller:
     KnorrTec
Herst.-Nr.:
     10040010
EAN/GTIN:
     4016139043883
Suchbegriffe:
4016139043883
Knorr Tec
10040010
d sub stecker
Knorr Tec 10040010 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Zugfeder 1St.

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Diese D-SUB Stecker sind einfach ohne Spezialwerkzeuge zu montieren und somit ideal für Vorortkonfektion geeignet. Sie sind in Längsrichtung im Raster anreihbar. Der Klemmbereich für den Leitungsschirm ist von 3 bis max. 10,5 mm variierbar. Durch die Käfigzugfederanschlusstechnik ist eine hohe Kontaktsicherheit auch bei Vibrationen gewährleistet.

Nennspannung (Details): ? 100 V
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: 10040010
Höhe: 17 mm
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Zugfeder
Polzahl: 15
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Breite: 31 mm
Gehäuse: Kunststoffgehäuse, ABS metallisiert (EMV-Variante)
Schutzart: IP20
Länge (Tiefe): 64 mm
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Herst.-Teilenr.: 10040010
Anzahl Reihen: 3
Anschluss: Käfigzugfeder
Kategorie: D-SUB Stecker
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 10040010
EAN: 4016139043883
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Lieferumfang: Stecker inkl. Verschraubungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,77*
€ 51,07*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 51,08*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 74,89*
€ 95,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.