Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 87412 Zwillings-Aderendhülse 4mm² Teilisoliert Grau 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klauke
Klauke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122033
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     D28870
EAN/GTIN:
     4012078047289
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 4qmm grau klauke
aderendhülsen klauke
aderendhülse 4mm²
Klauke 87412 Zwillings-Aderendhülse 4mm² Teilisoliert Grau 100St.

23 mm
Grau

Isolierungsart: Teilisoliert
Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse
Isolationsmaterial: PP
AWG max.: 11
Länge (Tiefe): 23 mm
Herst.-Teilenr.: 87412
Kategorie: Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge: 12 mm
Länder-Farbcode: DIN
Temperaturbereich: bis +105 °C
Herstellerfarbe: Grau
Querschnitt x Länge: 4 mm² x 12 mm
Typ: 87412
Inhalt: 100 St.
Querschnitt je Ader: 4 mm²
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 87412
EAN: 4012078047289
Kabel-Durchmesser: 2,2 mm

Weitere Suchbegriffe: 4012078047289, Klauke, 87412, Adernendhülsen, Aderhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,54*
€ 39,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.