Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SP1312 / P 2 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): SP13 Gesamtpolzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weipu
Weipu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122092
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP1312 / P 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weipu SP1312 / P 2 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): SP13 Gesamtpolzahl: 2

Die Rundsteckverbinder Serie SP13 mit Schraubverriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung, wenn ein Maß an Abdichtung gegen die Umgebung erforderlich ist. Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Dichtheit (2,0 m Wassertiefe für 1 Woche) aus. Für Anwendungen in der Netz- oder Signalübertragungen, für In- und Outdoor-Einsatz. UV-Beständig. Typische Anwendungen sind z. B. Navigations- und Radargeräte, Testgeräte, Datenkommunikationsgeräte, Protokollgeräte, Telemetriegeräte, Robotertechnik, Messgeräte, LED-Licht und Display im Outdoor-Bereich.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, Einbau
Gesamtpolzahl: 2
Anschluss: Löten
Herstellerfarbe: Schwarz
Max. Temperatur: +130 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 25 A
Verschluss: Schraubverriegelung
Nennspannung: 230 V
Kontaktmaterial: Vergoldet
Gehäuse-Material: PPS
Schutzart: IP68
Produkt-Art: Rundstecker
max. Querschnitt: 2 mm²
Serie: SP13
Querschnitt-Bereich: 2 mm² (max)
Temperaturbereich: -40 - +130 °C
Einbaubohrung Ø: 13 mm
AWG: 14
Typ: SP1312 / P 2
Herst.-Teilenr.: SP1312 / P 2
Farbe: schwarz
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 2
Hersteller-Nr.: SP1312/P2
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: max. 16 mm

Lieferumfang: Mit Befestigungsmutter

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,48*
1 Tag
132
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,50*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 13,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
caps for SP1311 / SP1312
ab € 0,47*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1310 /S 2 I
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.