Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Kahlert Licht Miniatur-Laborbuchse Buchse, gerade Stift-Ø: 2.6mm Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122111
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     D29023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse gelb
100er Pack Kahlert Licht Miniatur-Laborbuchse Buchse, gerade Stift-Ø: 2.6mm Gelb

2,6 mm

Passend für Stecker mit Stift-Ø 2,6 mm.

Inhalt: 1 St.
Farbe: gelb
Isolierungsart: Vollisoliert
Stift-Ø: 2.6 mm
Bauform: Buchse, gerade
Anschluss: Schrauben
Produkt-Art: Miniatur-Laborbuchse
Kategorie: Miniatur-Laborbuchse
Ausführung: Kupplung
Anschluss: -
Herstellerfarbe: Gelb
EAN: - - - - - - - - -
Material: Gehäuse: TPU
Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet

Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, Kahlert Licht, Krippenbau, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,80*
€ 85,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,89*
€ 84,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,10*
€ 81,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,65*
€ 78,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,23*
€ 65,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.