Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PTR 50500070121G Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 7 Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122389
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50500070121G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50500070121G
AK500/7DS-5.0-V
Printklemmen
10er Pack PTR 50500070121G Schraubklemmblock 1.50mm² Polzahl (num) 7 Grau

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
Besonderheiten: mit Drahtschutzbügel + Anreihbar
RM: 5 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 7
Polzahl: 7
Serie: AK(Z)500
Abisolierlänge (min.): 6 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Nennstrom: 15 A
Querschnitt flexibel (min.): 0.20 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.20 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 1.50 mm²
Querschnitt starr (max.): 1.50 mm²
AWG min.: 22
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
AWG max.: 14
Kontaktmaterial: Messing
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grau
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Länge (Tiefe): 7.50 mm
Nennspannung: 300 V
Herst.-Teilenr.: 50500070121G
Höhe: 14.50 mm
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Anschluss-Querschnitt: bis 1.5 mm²
Querschnitt: bis 1.5 mm²
Inhalt: 1 St.
Breite: 35.60 mm
Farbe: grau
Typ: AK500/7DS-5.0-V
Hersteller-Nr.: 50500070121G
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: STLZ960

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.