Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 29066 Sprayburk 400ml Dosensafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol
Ballistol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122603
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     29066
EAN/GTIN:
     4017777290660
Suchbegriffe:
Büchsentresor
Dosentresor
Getränkedosentresor
Konservendosen-Tresor
Ballistol 29066 Sprayburk 400ml Dosensafe

Original Ballistol Dose
Ideales Versteck für Geld und Wertsachen

Geldverstecke bzw. Verstecke für Wertgegenstände greifen ein bewährtes Prinzip der Tarnung auf und verbergen den eigentlichen Charakter des Tresors durch die Vortäuschung eines in diesem Falle anderen Produktes. Die Ballistol-Dose fällt in einem Regal mit Dosen wie z.B. in der Garage, im Keller, in der Abstellkammer oder im Schrank nicht als Tresor auf und wird daher auch nicht als Safe für Wertgegenstände und Geld wahrgenommen. Das Geheimfach der Ballistol-Dose ist von außen nicht zu erkennen und auch, wenn man die Dose in die Hand nimmt, bemerkt man den Unterschied nicht. Da Ballistol mit über 1000 Einsatzmöglichkeiten überall im Haus eingesetzt werden kann, ist der Ballistol Dosen-Safe das optimale Versteck für Geld und Wertsachen. Egal ob Wohnung, Garten, Arbeitsplatz, Hotel, Werkstatt, Camping, Caravan, Boot, Garage, Badezimmer, Küche: Ballistol hat überall seine Einsatzmöglichkeiten und fällt daher nirgendwo fremdartig auf. Egal ob Geld, Kreditkarten, Schmuck, Schlüssel, vertrauliche Dokumente, Medikamente und andere Wertgegenstände oder Geheimnisse: alles kann diskret versteckt werden.

Kategorie: Dosensafe
Feuerfest: Nein
Breite: 65 mm
Höhe: 240 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Produkt-Art: Dosensafe
Hersteller-Nr.: 29066
EAN: 4017777290660
Elektischer Anschluss: Anschluss über 3 PG-Verschraubungen und Schraubklemmen
Leistungssaufnahme: < 2 VA
Auslöseschwelle: < 100 k?
Reaktionszeit: 2 s
Schutzart: IP65

Lieferumfang: Ballistol Dosentresor.

Weitere Suchbegriffe: 4017777290660, Ballistol, 29066, Sprayburk 400 ml, Tresor, Geldversteck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 23,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,75*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 31,57*
€ 43,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.