Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS1181KMKII Fortress Einbruchschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123114
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS1181KMKII
EAN/GTIN:
     5032548101838
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
phoenix einbruchschutz-tresor
Phoenix SS1181KMKII Fortress Einbruchschutztresor Schlüsselschloss

Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten im Schloss
Konstruiert nach europäischem Standard EN14450 der Sicherheitsstufe S2
Hochsicheres Schloss mit VdS-Schlossklasse I

Konstruiert nach dem angesehen European S2 Sicherheitstandard, schützen die Tresore der Baureihe Phoenix FORTRESS Ihren Besitz vor Diebstahl und Feuer.
Der doppelwndig aufgebaute Korpus mit Innen- und Außenwänden aus 3 mm starken, verzinkten Stahlplatten und dazwischen liegender, 50 mm dicker Feuerisolierschicht schützt effektiv vor Aufbruchversuchen. Beim Schließmechanismus greifen zwei massive Stahlbolzen mit je 25 mm Ø in den Safe-Korpus und verhindern so ein aufhebeln. Durch diese Konstruktionsart entsteht ein äußerst stabiler Safe, der auch hartnäckigen Zugriffsversuchen durch Diebe widersteht. Für zusätzliche Sicherheit ist der Tresor serienmäßig für die Bodenmontage auf alle Arten von Holz, Beton oder Asphalt konstruiert.

Kategorie: Einbruchschutztresor
Feuerfest: Nein
Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Versicherungswert privat: 20.000 EUR
Volumen: 7 l
Breite: 350 mm
Höhe: 220 mm
Länge (Tiefe): 300 mm
Innenmaß Breite: 270 mm
Innenmaß Höhe: 140 mm
Innenmaß Tiefe: 190 mm
Gewicht: 15 kg
Anzahl der Fachböden: 1
Herstellerfarbe: Signal-Weiß
Montageart: Boden + Wand
Produkt-Art: Einbruchschutztresor
Innenmaß (B x H x T): 270 x 140 x 190 mm
Schlossklasse: Schlossklasse VdS 1 (EN 1300)
Sicherheitsstufe Tresor: Widerstandsgrad S2 (EN 14450)
Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante
Zertifizierungsstelle: ECB-S
Hersteller-Nr.: SS1181KMKII
EAN: 5032548101838
Türschwenkradius: 283 mm

Lieferumfang: Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: einbruchschutz tresor, 5032548101838, Phoenix, SS1181KMKII, Fortress, Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,15*
€ 548,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,58*
€ 525,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,95*
€ 509,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,44*
€ 459,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.