Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SCALA 1745-13 Stifteköcher Schwarz Anzahl der Fächer: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN
HAN
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123154
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1745-13
EAN/GTIN:
     4012473017405
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
HAN SCALA 1745-13 Stifteköcher Schwarz Anzahl der Fächer: 4

Der HAN Scala Schreibtischköcher sorgt für eine optimale Organisation auf dem Schreibtisch und verleiht dem Arbeitsplatz zusätzlich einen modernen Look
Der Schreibtischköcher mit seinen 4 Fächern und unterschiedlichen Höhen ermöglicht eine optimale Unterbringung und Übersicht jedes Bürobedarfs
Dank der praktischen und modernen Form ist der Schreibtischköcher mit weiteren Scala Schreibtischköchern individuell kombinier- sowie erweiterbar
Dank rutschfester Gummifüße ist der Schreibtischköcher möbelschonend sowie standfest und durch seinen hochglänzenden Look ein trendiges Zubehör fürs Büro
Lieferumfang: 1 x HAN Schreibtischköcher 17450-13 / Maße: 240 x 150 x 20 mm / Farbe: Schwarz / Praktischer Schreibtisch Organizer & Stifteköcher für Büroutensilien

HAN 17450-13, Schreibtisch-Köcher SCALA, Exklusives Design trifft auf Funktion: Elegant, Hochglänzend und erweiterbar. Mit 4 Fächern und Kartenständer, schwarz

Kategorie: Stifteköcher
Anzahl der Fächer: 4
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 125 mm
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 125 mm
Material: Kunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellung: inkl. Gummifüßchen
Produkttypenbezeichnung: SCALA
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Stifteköcher SCALA
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Stifteköcher
Hersteller-Nr.: 1745-13
EAN: 4012473017405
Bruttogewicht: 0.0414 kg
Farbe: transparent
Farbname: transparent
Marke: Staedtler
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge: 22 cm

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,49*
€ 8,46*
3 Tage
141
1
€ 2,90*
ab € 5,50*
€ 8,48*
2 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 5,52*
€ 8,53*
1
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,09*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 13,50*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.