Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Schlüsselkasten 20150 Anzahl Haken 90 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul
Maul
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     20150
EAN/GTIN:
     4002390043847
Suchbegriffe:
Haken Schlüsselschrank
Schlüsselhaken
Schlüsselschrankhaken
Schlüsselbox
Maul Schlüsselkasten 20150 Anzahl Haken 90 Grau

Sichere Aufbewahrung
Mit nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystem
Inkl. farbiger Schlüsselanhänger

Schluss mit der lästigen Schlüsselsuche! Dank des nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystems finden alle Ihre Schlüssel ihren festen Platz. Für Sicherheit sorgen das Zylinderschloss und die Wandmontage. Aus lackiertem Stahl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Gewicht: 2.468 g
Produkt-Art: Schlüsselkasten
Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Schlüsselkasten
Breite: 300 mm
Haken: 90
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 80 mm
Höhe: 245 mm
Hersteller-Nr.: 20150
EAN: 4002390043847
St.

Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselbox, 4002390043847, Maul, 20150
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 23,07*
€ 6,78*
ab € 18,55*
€ 24,39*
8 Tage
42
€ 5,87*
ab € 19,83*
€ 26,27*
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 30,90*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 58,99*
€ 68,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.