Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Grün Wolkenmarmor 2 Bügel 220124


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123425
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     D48655
EAN/GTIN:
     3034152201241
Suchbegriffe:
3034152201241
Centra
220124
A0-28
10er Pack Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Grün Wolkenmarmor 2 Bügel 220124

Standard Aktenordner zum Ablegen und Ordnen von Unterlagen.

Kategorie: Ordner
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 80 mm
Farbe des Rückens: Grün
Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel
Breite: 80 mm
Höhe: 318 mm
Länge (Tiefe): 285 mm
Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Blauer Engel DE-UZ 56
Produkt-Art: Ordner
Hersteller-Nr.: 220124
EAN: 3034152201241
St.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 1,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 1,87*
2 Tage
1246
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 1,92*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,47*
€ 45,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,89*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,14*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.