Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00542450 Telefonstecklampe 24V 1.20W Sockel T6.8 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123517
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00542450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signallampe
Telefonlampen
Telefonlampen T6,8
signallampe 24v
Barthelme 00542450 Telefonstecklampe 24V 1.20W Sockel T6.8 Klar 1St.

Klar
24 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T6.8
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 50 mA
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Industrieverpackung: Nein
Länge (Tiefe): 44 mm
Typ: 00542450
Leistung (Details): 1.20 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Nennleistung: 1.2 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.8 mm
Nennspannung (Details): 24 V
Herstellerfarbe: Klar
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00542450
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Montageart: Unterputz

Weitere Suchbegriffe: telefonlampen, Barthelme, 00542450, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,61*
1
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,96*
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,96*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.