Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00543050 Telefonstecklampe 30V 1.20W Sockel T6.8 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123559
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00543050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen T6,8
telefonlampen t6.8
Barthelme 00543050 Telefonstecklampe 30V 1.20W Sockel T6.8 Klar 1St.

Klar
30 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T6.8
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 30 V
Nennstrom: 50 mA
Inhalt: 1 St.
Leistung (Details): 1.20 W
Länge (Tiefe): 44 mm
Nennspannung (Details): 30 V
Nennleistung: 1.5 W
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Typ: 00543050
Industrieverpackung: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel
Herstellerfarbe: Klar
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.8 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00543050
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Verlustleistung: 2.2 W
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 2
Gewicht: 258 g

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00543050, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,46*
1 Tag
90
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,47*
Lager 1039
90
2
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.