Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-208 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-208
EAN/GTIN:
     4017332277532
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
WAGO 216-208 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Gelb 100St.

216-208
Industrieverpackung mit 100 Stück

Hülse für 6 mm² / AWG 10, mit Kunststoffkragen galvanisch verzinnt, Elektrolytkupfer, gasdicht aufgecrimpt, nach DIN 46228, Teil 4/09.90, gelb.

Herst.-Teilenr.: 216-208
Herstellerfarbe: Gelb
Isolierungsart: Teilisoliert
Typ: 216-208
Produkt-Art: Aderendhülse
Länge (Tiefe): 14 mm
AWG max.: 10
Inhalt: 100 St.
Farbe: gelb
Industrieverpackung: Ja
Querschnitt x Länge: 6 mm² x 14 mm
Querschnitt je Ader: 6 mm²
Kategorie: Aderendhülse
Isolationsmaterial: PP
Länder-Farbcode: DIN
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Gewicht: 0.4 g
Hülsenlänge: 14 mm
Hersteller-Nr.: 216-208
EAN: 4017332277532
CSTLS (ungegurtet)

Weitere Suchbegriffe: WAGO, 216-208, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE, Bestückung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0484*
€ 0,0685*
41 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06076*
€ 0,07616*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0621*
€ 0,077*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0597*
€ 0,0836*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 20,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.