Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 900922966 Kombidüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG
AEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124019
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     D621341
EAN/GTIN:
     7319599035137
Suchbegriffe:
Kombidüse Staubsauger
Staubsauger-Kombidüse
kombidüse staubsauger
AEG 900922966 Kombidüse

Extra leistungsstarke Kombidüse für alle Bodenbeläge
Dust Magnet Kombidüsefür VX3 -7, LX4 -7

Hervorragende Staubaufnahme durch zusätzliche Seitenkanäle (Front/ Seite)
Flach und wendig mit Interlocking-Anschlußund Parkfunktion

Passend für (Details): AEG VX3 -7 + AEG LX4 -7
Kategorie: Kombidüse
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kombidüse
Hersteller-Nr.: 900922966
EAN: 7319599035137
Lagertemperaturbereich: -40-70 ° C
Betriebstemperaturbereich: 10-60 ° C
Luftfeuchtigkeit Lagerung / Betrieb: 30% -80%
Gewicht: 632 g

Lieferumfang: 1x Vario4500 Kombidüse

Weitere Suchbegriffe: AEG, 900922966, Vario 4500, Zubehör für Staubsauger, Staubsauger Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.