Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Multicopter-Filterlinsenset Passend für (Multicopter): DJI Inspire 1, DJI Mavic 2 Zoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124029
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     D621721
EAN/GTIN:
     6958265175817
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Kameradrohne
DJI Multicopter-Filterlinsenset Passend für (Multicopter): DJI Inspire 1, DJI Mavic 2 Zoom

Mehr kreativer Spielraum
Präziser mechanisches Design
Qualitativ hochwertige lichtschwächende Materialen

Spezifisch für die Mavic 2 Zoom konzipiert. Die ND Filter (4/8/16/32) lassen entsprechend 1/4, 1/8, 1/16 oder 1/32 des einfallenden Lichtes durch (dies entspricht 2/3/4/5-Stop Filtern).
Diese hochwertigen ND Filter reduzieren die Lichtmenge, die auf den Sensor trifft. Die Filter geben einem mehr Kontrolle über die Blende, die Belichtung und die Empfindlichkeit der Sensoreinstellungen.
Die Schraubbefestigung sorgt während des Fluges für einen zuverlässigen und lückenlosen Sitz auf dem Objektiv.
Die vier Filterversionen geben mehr Freiheiten in der Steuerung der Verschlusszeiten und der Blende, zur Einstellung der idealen Belichtung.

Kategorie: Multicopter-Filterlinsenset
Passend für: DJI Inspire 1 + DJI Mavic 2 Zoom
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Multicopter-Filterlinsenset
Hersteller-Nr.: Part18
EAN: 6958265175817
Fluke62 Max+: Messbereich -30 bis +650 °C; Genauigkeit: 1 %; Optik 12:1
Spannungsprüfer 1AC: CAT IV 1000 V; Anzeige optisch/akustich.

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: dji kameradrohne, kameradrohne, DJI, Part 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.