Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol EP-5-11P XLR-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124074
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     EP-5-11P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
XLR Steckverbinder
Amphenol EP-5-11P XLR-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1St.

XLR-Steckverbinder
Kupplung, gerade

Herstellerfarbe: Silber
Herst.-Teilenr.: EP-5-11P
Typ: EP-5-11P
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Bauform: Kupplung, gerade
Farbe: grau
Anschluss: Löten
Verschlussart: Druckverriegelung
Polzahl: 5
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: EP-5-11P
EAN: - - - - - - - - -
Ausgang: High in air

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 15,32*
1
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,25*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 34,73*
€ 47,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.