Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK CR17450ER Spezial-Batterie 17450hochstromfähig, hochtemperaturfähig, tieftemperaturfähig Lithium 3V 2400 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK
FDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124093
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17450E-R-SECE
EAN/GTIN:
     4042883125858
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Lithium Batterie
lithium batterie 3v fdk
FDK CR17450ER Spezial-Batterie 17450hochstromfähig, hochtemperaturfähig, tieftemperaturfähig Lithium 3V 2400 mAh 1St.

Kapazität 2400 mAh
Minimale Selbstenladung
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Leistungsstarke und zuverlässige Lithium-Batterie für Industrie- und Hobby-Anwendungen.

Größe: 17450
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 2400 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: hochstromfähig + hochtemperaturfähig + tieftemperaturfähig
Höhe: 45 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17 mm
Gewicht: 23 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: CR17450ER
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: CR17450E-R-SECE
EAN: 4042883125858
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: industrieakku, industrieakku lithium, FDK, CR17450E-R-SECE, CR17450ER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
89
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,34*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,36*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.