Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Kodierring Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124118
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-RING-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
AC-RING-BLK
Amphenol Kodierring Schwarz

Kodierring

Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-RING-BLK
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kodierring
Kategorie: Kodierring
Typ: AC-RING-BLK
Hersteller-Nr.: AC-RING-BLK
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.