Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Amphenol Kodierring Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124119
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-RING-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
10er Pack Amphenol Kodierring Rot

Kodierring

Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-RING-RED
Farbe: rot
Produkt-Art: Kodierring
Kategorie: Kodierring
Typ: AC-RING-RED
Hersteller-Nr.: AC-RING-RED
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AC-RING-RED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,65*
1 Tag
87
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 1039
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,47*
€ 16,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.