Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Kabeltülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124121
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-GROMMET-GRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Amphenol Kabeltülle Grau

Kabeltülle

Herstellerfarbe: Grau
Material (Details): Thermoplsatik
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-GROMMET-GRY
Farbe: grau
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Produkt-Art: Kabeltülle
Kategorie: Kabeltülle
Typ: AC-GROMMET-GRY
Hersteller-Nr.: AC-GROMMET-GRY
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,271*
Lager 1039
nicht lagernd
125
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,28*
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
1 Tag
26
1
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.