Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Kodierring Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124122
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-RING-ORG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Amphenol Kodierring Orange

Kodierring

Herstellerfarbe: Orange
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-RING-ORG
Farbe: orange
Produkt-Art: Kodierring
Kategorie: Kodierring
Typ: AC-RING-ORG
Hersteller-Nr.: AC-RING-ORG
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, AC-RING-ORG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,56*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,83*
Lager 1039
89
10
€ 6,99*
ab € 0,73*
€ 2,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.