Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Amphenol Kodierring Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124126
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D625091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
AC-RING-YEL
10er Pack Amphenol Kodierring Gelb

Kodierring

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-RING-YEL
Farbe: gelb
Produkt-Art: Kodierring
Kategorie: Kodierring
Typ: AC-RING-YEL
Hersteller-Nr.: AC-RING-YEL
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.