Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Kabeltülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124144
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC-GROMMET-BRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Amphenol Kabeltülle Braun

Kabeltülle

Herstellerfarbe: Braun
Material (Details): Thermoplsatik
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: AC-GROMMET-BRN
Farbe: braun
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Typ: AC-GROMMET-BRN
Produkt-Art: Kabeltülle
Kategorie: Kabeltülle
Hersteller-Nr.: AC-GROMMET-BRN
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,41*
1 Tag
80
1
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,42*
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,44*
Lager 1039
80
25
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 1,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.