Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol XLR-Adapter XLR-Buchse - XLR-Stecker Polzahl (num):3, 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124204
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC3F5MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Steckverbinder
amphenol adapter xlr
Amphenol XLR-Adapter XLR-Buchse - XLR-Stecker Polzahl (num):3, 5 1St.

XLR-Adapter
XLR-Buchse-XLR-Stecker

Herst.-Teilenr.: AC3F5MW
Bauform: Adapter, gerade
Farbe: grau
Anschluss A: XLR-Buchse
Typ: AC3F5MW
Anschluss B: XLR-Stecker
Kontaktmaterial: Vernickelt
Herstellerfarbe: Silber
Polzahl: 3 + 5
Kategorie: XLR-Adapter
Produkt-Art: XLR-Adapter
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: AC3F5MW
EAN: - - - - - - - - -
Entladestrom 800 mA, max. 2500 mA
Temperaturbereich -40 - +85 °C

Weitere Suchbegriffe: adapter xlr, adapter xlr xlr, Amphenol, AC3F5MW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 14,53*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 27,98*
€ 39,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.