Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 4.00m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124356
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     D629771
EAN/GTIN:
     4053199581009
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Renkforce Seriell Verlängerungskabel [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] 4.00m Beige

Zur Verlängerung bestehender serieller Verbindungen
Pin-Belegung 1:1
Anzahl Adern: 9
Vergossenes Gehäuse

Das 9polige serielle Verlängerungskabel ist ideal zur Verlängerung der Kabelstrecke zwischen seriellen Geräten.
Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Kein versehentliches herausziehen
Durch die schraubbaren Anschlüsse ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden.
Der Ader-Querschnitt entscheidet
Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das serielle Verlängerungskabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Adernanzahl: 9
Pin-Belegung 1:1

Kabel-Art: Seriell Verlängerungskabel
Anschluss-Typ: Seriell
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: D-SUB-Stecker 9pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: D-SUB-Buchse 9pol.
Kabellänge: 4.00 m
Herstellerfarbe: Beige
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: schraubbar
AWG: 28
Kabel-Anwendung: Seriell
Ausführung: Verlängerungskabel
Farbe: braun
Kabel-Form: rund
Innenleiter-Material: Kupfer
Produkt-Art: Seriell Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: RF-3566200
EAN: 4053199581009
Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3566200, seriell druckerkabel, serielles kabel, serielles druckerkabel, kabel seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.