Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 2100-ALPHA BUNDLE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124564
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4980695
EAN/GTIN:
     0095969869386
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Beha Amprobe 2100-ALPHA BUNDLE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Akustik

LED-Anzeige
RCD/FI-Auslösung (30 mA)
Staub- und spritzwassergeschützt IP 64
Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern
Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
Gebaut und TÜV-GS geprüft nach Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401, DIN EN-61243-3

Der BEHA-Amprobe-Spannungsprüfer 2100-Alpha ist ein robuster und leicht bedienbarer zweipoliger Spannungsprüfer zur Spannungs- und Durchgangsprüfung. Der 2100-Alpha wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen im Bereich 12 - 690 V Wechsel-/Gleichspannung bei Sicherheitseinstufungen CAT IV 600 V, CAT III 690 V geschaffen, gemäß Vorgaben für Spannungsprüfer entwickelt und GS-geprüft.

Anzeige optisch (LED-Balkenreihe) und akustisch · Spannungsprüfung · Einpolige Phasenprüfung · optische und akustische Durchgangsprüfung · zweipolige Drehfeldrichtungsanzeige, keine „3. Hand“ erforderlich · Zuschaltbare Last (Lastprüfer) von 240 W mittels zwei Drucktasten, Auslösung eines RCD/FI bis 30 mA · Automatische Erkennung von Gleich-/Wechselspannung, Polaritätserkennung · IP 64, spritzwassergeschützt und staubdicht · Unverlierbarer Messspitzenschutz zur Verminderung der Verletzungsgefahr.

Schutzart: IP64
Gewicht: 310 g
Frequenz (max.): 70 Hz
Messbereich V/DC max.: 690 V
Messbereich V/DC min.: 12 V
Messbereich V/AC max.: 690 V
Frequenz (min.): 40 Hz
Höhe: 280 mm
Messbereich V/AC min.: 12 V
Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer
Breite: 78 mm
Typ: 2100-ALPHA BUNDLE
Messbereich V/AC: 12 bis 690 V
Messbereich V/DC: 12 bis 690 V
Frequenz-Bereich: 40 Hz - 70 Hz
Produkt-Art: Zweipoliger Spannungsprüfer
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 35 mm
Anzeige: LED + Akustik
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messfunktion: Phasenprüfung + Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung
Hersteller-Nr.: 4980695
EAN: 0095969869386
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang: 4 x Spannungsprüfer 2100 Alpha · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, 0095969869386, Beha Amprobe, 4980695, 2100-ALPHA BUNDLE, spannungstester, stromtester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 205,17*
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 205,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,90*
€ 208,00*
€ 3,50*
ab € 178,13*
€ 209,25*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 333,62*
€ 386,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,77*
€ 432,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.