Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Bad-Einbauleuchte LED LED 6W IP44 Aluminium (gedreht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann
Paulmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124573
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93461
EAN/GTIN:
     4000870934616
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Paulmann Nova Bad-Einbauleuchte LED LED 6W IP44 Aluminium (gedreht)

Warm-Weiße LED
Geringe Einbautiefe
Austauschbares LED-Modul

Nova Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Kategorie: Bad-Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: LED
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 6 W
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 470 lm
Lichtstrom Gesamt: 470 lm
Schutzglas: satiniert
Bauform: Rund
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 45 mm
Außen-Ø: 78 mm
Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe
Abstrahlwinkel: 110 °
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Aluminium (gedreht)
Material: Aluminium
Leistung (Details): 6 W
Farbe: grau
Produkt-Art: Bad-Einbauleuchte
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 78 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 93461
EAN: 4000870934616
Hersteller: Paulmann
Modell: 93461 (Nova)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Berührungsbildschirm

Lieferumfang: Bad-Einbauleuchte · LED-Modul · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,07*
€ 15,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 17,35*
€ 8,50*
ab € 12,66*
€ 18,33*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 22,26*
€ 31,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.