Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components 3026258 Halterung (L x B x H) 117 x 70 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser
Laser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124609
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3026258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser Components
3026258
FP-MS-M12
LASER
Laser Components 3026258 Halterung (L x B x H) 117 x 70 x 20mm

Dreh- und kippbar

Metallhalterung für optimale Wärmeleitung.

Kategorie: Halterung
Typ: FP-MS-M12
Ausführung: Innengewinde M12
Höhe: 20 mm
Produkt-Art: Halterung
Länge (Tiefe): 117 mm
Breite: 70 mm
Hersteller-Nr.: 3026258
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitsabstand: 50 mm bis unendlich

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,25*
€ 75,89*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 75,90*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 120,31*
€ 146,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.