Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Figuren-Hebelblechschere 067L-15-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS
NWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124808
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     067L-15-250
EAN/GTIN:
     4003758067222
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
NWS Figuren-Hebelblechschere 067L-15-250

Für kurze gerade und Figurenschnitte, kleine Radien
Spezielle Schneidengeometrie und Präzisionsschneiden für einen sauberen, gratfreien Schnitt
Schneidenhärte 60-62 HRC
Microverzahnte Schneide verhindert Abgleiten beim Schnitt
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
Mit Öffnungsfeder und Schließer
Schenkel aus hochfestem Walzstahl
Ergonomischer Mehrkomponenten-Griff für besseres Handling
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Schneid-Länge: 35 mm
Gewicht: 455 g
Länge (Tiefe): 250 mm
Material: Werkzeugstahl
Produkt-Art: Blechschere
Kategorie: Blechschere
Hersteller-Nr.: 067L-15-250
EAN: 4003758067222
Baustahl - 600 N/mm² Schneidwert: 1.2 mm
Edelstahl - 800 N/mm² Schneidwert: 1.0 mm.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 27,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 20,19*
€ 27,91*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 32,05*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 27,76*
€ 37,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.