Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Figuren-Lochblechschere 061L-12-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS
NWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124809
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     061L-12-250
EAN/GTIN:
     4003758061121
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
NWS Figuren-Lochblechschere 061L-12-250

Für kurze gerade und Figurenschnitte, kleine Radien
Schneidenhärte 57-59 HRC
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Griffe mit Kunststoff überzogen
Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Schneid-Länge: 42 mm
Gewicht: 410 g
Länge (Tiefe): 250 mm
Geeignet für: Bleche
Material: Werkzeugstahl
Produkt-Art: Blechschere
Kategorie: Blechschere
Hersteller-Nr.: 061L-12-250
EAN: 4003758061121
Baustahl - 600 N/mm² Schneidwert: 1.0 mm
Edelstahl - 800 N/mm² Schneidwert: 0.8 mm.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 18,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,07*
€ 18,45*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,20*
€ 45,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.