Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Englische Blechschere 078-12-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS
NWS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124810
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     078-12-200
EAN/GTIN:
     4003758078006
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
NWS Englische Blechschere 078-12-200

Für gerade Schnitte
Schneidenhärte 57-59 HRC
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Nachstellbares, verschraubtes Gelenk
Griffe mit Kunststoff überzogen
Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Schneid-Länge: 50 mm
Gewicht: 300 g
Länge (Tiefe): 200 mm
Material: Werkzeugstahl
Produkt-Art: Blechschere
Kategorie: Blechschere
Hersteller-Nr.: 078-12-200
EAN: 4003758078006
Baustahl - 600 N/mm² Schneidwert: 1.0 mm
Edelstahl - 800 N/mm² Schneidwert: 0.8 mm.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 23,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,98*
€ 23,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 27,91*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 45,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.