Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches AT4043 Schutzkappe Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKK
NKK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125233
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     AT4043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
NKK Switches AT4043 Schutzkappe Schwarz 1St.

Kategorie: Schutzkappe
Ausführung: Staubschutzkappe
Aufdruck-Motiv: Ohne
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für (Details): Drucktaster MB
Inhalt: 1 St.
Typ: AT4043
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Schutzkappe
Hersteller-Nr.: AT4043
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte auf einer Seite

Weitere Suchbegriffe: NKK Switches, AT4043, 125-1818, NKK, Nikkai
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 6,19*
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 6,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,68*
€ 6,37*
2 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.