Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Schlegel L5,5K24UB Leuchtdiode (Ø x L) 5.8mm x 22mm Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125290
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     L5,5K24UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlegel
L5
5K24UB
LED
3er Pack Schlegel L5,5K24UB Leuchtdiode (Ø x L) 5.8mm x 22mm Blau

Kategorie: Leuchtdiode
Herstellerfarbe: Blau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.8 mm
Schaltspannung: 24 V DC/AC
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: L5,5K24UB
Produkt-Art: Leuchtdiode
Länge (Tiefe): 22 mm
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: L5,5K24UB
EAN: - - - - - - - - -
Lampenfassung: T5.5K

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 18,10*
Lager 1039
28
pro Packung
€ 6,99*
ab € 76,67*
€ 98,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,15*
€ 116,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,09*
€ 115,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,21*
€ 112,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,79*
€ 108,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,67*
€ 91,24
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 25,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.