Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Wippschalter 1901.1103 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125330
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1901.1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Marquardt Wippschalter 1901.1103 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

Mini-Wippschalter mit solidem Blattfeder-Kontaktsystem.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Ag (Silber)
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Breite: 9.5 mm
Einbautiefe: 22.5 mm
Frontplatten-Stärke: 3 mm
Inhalt: 1 St.
Schaltstrom induktiv: 2 A
Produkt-Art: Wippschalter
Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 x 6.8 mm
Typ: 1901.1103
Länge (Tiefe): 21 mm
Hersteller-Nr.: 1901.1103
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1901.1103, 907-6977
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,62*
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,63*
1 Tag
312
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,92*
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 4,32*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.