Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 190.072.013 Zusatzbetätiger Rollenhebel mit Schraubgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125420
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     190.072.013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter-Zusatzbetätiger
Mikroschalter-Zusatzbetätiger
Marquardt 190.072.013 Zusatzbetätiger Rollenhebel mit Schraubgewinde 1St.

Kategorie: Zusatzbetätiger
Aufdruck-Motiv: Ohne
Betätigungsart: Rollenhebel mit Schraubgewinde
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Passend für (Details): Schnappschalter Serie 1050
Inhalt: 1 St.
Typ: 190.072.013
Produkt-Art: Zusatzbetätiger
Hersteller-Nr.: 190.072.013
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangs-Widerstand: 50 m?
Breitenraster: 7,62 mm

Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 190.072.013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,16*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,18*
Lager 1039
66
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.