Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Marquardt Wippschalter 1801.1926 250 V/AC 8A 1 x Aus/Ein IP40 rastend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125670
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1801.1926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
3er Pack Marquardt Wippschalter 1801.1926 250 V/AC 8A 1 x Aus/Ein IP40 rastend

Für "Snap-in-Montage". Hochwertige Einbauschalter mit Abhebekontakt und hoher mechanischer und elektrischer Lebensdauer.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Material: Thermoplast
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 8 A
Frontplatten-Stärke: 3 mm
Schutzart: IP40
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Wippschalter
Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 13 mm
Schaltstrom induktiv: 8 A
Typ: 1801.1926
Hersteller-Nr.: 1801.1926
EAN: - - - - - - - - -
Beleuchtbarkeit: Lampenfassung Wedge-base W2 x 4,6 d Glühlampe max. 60 V/1,2 W
Anschlussmittel: Flachansteckanschluss 2,8 x 0,8 mm verzinnt auch als Lötanschluss verwendbar
Anschlusskennzeichnung: Lampenanschluss X1/X2
Mechanische Kennwerte: Anschlagfestigkeit > 100 N

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1801.1926, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,21*
1 Tag
557
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 17,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,03334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.