Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Marquardt 1811.1102 Kippschalter 250 V/AC 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125784
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1811.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
3er Pack Marquardt 1811.1102 Kippschalter 250 V/AC 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St./Pack

Mit breitem Kipphebel für "Snap-in-Montage"

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Material: Thermoplast
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Polzahl: 1
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 10 A
Breite: 15 mm
Einbautiefe: 18 mm
Frontplatten-Stärke: 3 mm
Inhalt: 1 St.
Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 x 12.9 mm
Produkt-Art: Kippschalter
Schaltstrom induktiv: 4 A
Typ: 1811.1102
Länge (Tiefe): 21 mm
Hersteller-Nr.: 1811.1102
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter ein aus, Marquardt, 1811.1102, 823-5103, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,38*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,39*
2 Tage
1273
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,86*
Lager 1039
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 22,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,23667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.