Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126388
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P
EAN/GTIN:
     4064161273730
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
Amphenol L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P
Herst.-Teilenr.: L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrauben 4-40 + geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 25
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P
EAN: - - - - - - - - -
Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 29.5 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 29.5 W
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 128 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Amphenol, L17DTSL25-RG-LJS-T+L717SDB25P, 176-9289, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 16,24*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 16,26*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,97*
2 Tage
7
pro Satz
€ 14,99*
ab € 8,94*
€ 18,40*
Lager 1039
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,63*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.