Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17MHDM25+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126390
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17MHDM25+L77HDB44S
EAN/GTIN:
     4064161273631
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 44 polig
Amphenol L17MHDM25+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Anschlusswinkel: 180 °
Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17MHDM25+L77HDB44S
Herst.-Teilenr.: L17MHDM25+L77HDB44S
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + inkl. Rändelschrauben 4-40 + geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 44
Bauform: Buchsenleiste
Hersteller-Nr.: L17MHDM25+L77HDB44S
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchmesser: 13 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, Amphenol, L17MHDM25+L77HDB44S, 179-2767, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 17,45*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 17,46*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 9,55*
€ 20,50*
Lager 1039
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,27*
€ 35,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.