Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126429
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P
EAN/GTIN:
     4064161273716
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker
Amphenol L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P
Herst.-Teilenr.: L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herstellerfarbe: Zink
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + inkl. Zugentlastungsklemme + inkl. Kabeltülle + inkl. Rändelschrauben 4-40 + geschirmtes Grundgehäuse
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 9
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P
EAN: - - - - - - - - -
Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 21.5 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 21.5 W

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Amphenol, L17DTSL09-RG-LJS-T+L717SDE09P, 176-9287, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,12*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 7,14*
1 Tag
15
pro Satz
€ 14,99*
ab € 3,95*
€ 7,99*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 8,91*
Lager 1039
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 16,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.