Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-P-09-L717DE09PST D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 9 Schrauben 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126450
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-P-09-L717DE09PST
EAN/GTIN:
     4064161273518
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
Amphenol L17D45PK-P-09-L717DE09PST D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 9 Schrauben 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 9
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 45 °
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17D45PK-P-09-L717DE09PST
Herst.-Teilenr.: L17D45PK-P-09-L717DE09PST
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Messing
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: L17D45PK-P-09-L717DE09PST
EAN: - - - - - - - - -
Kabeldurchmesser: 11.50 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Amphenol, L17D45PK-P-09-L717DE09PST, 179-2675, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,99*
€ 14,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 28,41*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 28,42*
Lager 1039
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,80*
€ 56,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,28*
€ 66,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,75*
€ 66,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,18*
€ 58,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.